DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品 エンドキャップ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59063685
品番
DP-00232W
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
仕様
直付専用型
材質
プラスチック
長さ(mm)
【器具】23
幅(mm)
【器具】33
色
白
高さ(mm)
【器具】17
RoHS指令(10物質対応)
対応