LED部品 連結用ジョイナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59063719 品番 DP-00233W
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様直付専用型 材質プラスチック 長さ(mm)【器具】140 幅(mm)【器具】24 高さ(mm)【器具】15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※注)電源の引込みはできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする