DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品 T形ジョイナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
黒
注文コード
59063755
品番
DP-00235K
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直付専用型
材質
プラスチック
長さ(mm)
【器具】220×127
幅(mm)
【器具】33
色
黒
高さ(mm)
【器具】20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※注)極性による右用左用があります。