DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品 埋込用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
仕様
直付専用型、マット敷工法使用可能(LED器具取付時のみ)
注文コード
59063920
品番
DP-00261W
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直付専用型、マット敷工法使用可能(LED器具取付時のみ)
材質
プラスチック
幅(mm)
【器具】54.2
色
白
高さ(mm)
【器具】20.5
埋設深さ(mm)
【器具】18
RoHS指令(10物質対応)
対応