DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品ダクトレールカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59063938
品番
DP-00264S
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
プラスチック
幅(mm)
【器具】28
全長(mm)
【器具】1000
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応