DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品 パイプ吊り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59063965
品番
DP-00283S
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
仕様
直付・パイプ吊兼用型用
材質
鋼板・鋼管、塗装
長さ(mm)
【器具】25
幅(mm)
【器具】36
色
グレー
高さ(mm)
【器具】65.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ハンガー・吊パイプ取付では、ハンガーまたは吊パイプの取付間隔が1mの場合、照明器具取付総重量は18kgです。
※ハンガーまたは吊パイプの取付間隔が1.5mの場合、照明器具取付総重量は10kgです。
※注)吊り間隔は1.5m以下でご使用ください。