DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品 パイプ吊り
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59064060
品番
DP-00313S
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
直付・パイプ吊兼用型用
材質
鋼板・鋼管、塗装
色
グレー
高さ(mm)
【器具】(吊)450
径(Φmm)
【器具】90
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ハンガー・吊パイプ取付では、ハンガーまたは吊パイプの取付間隔が1mの場合、照明器具取付総重量は18kgです。
※ハンガーまたは吊パイプの取付間隔が1.5mの場合、照明器具取付総重量は10kgです。
※注)吊り間隔は1.5m以下でご使用ください。
※注)吊パイプを使用する場合には吊パイプの取付ピッチを標準1m、最大でも1.5mまでとしてください。
※注)必ずジョイントハンガーと組合わせてご使用ください。