DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品ダクトレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(mm)
【器具】1500
色
黒アルマイト
注文コード
59064078
品番
DP-02115EK
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
直付用木ネジ付
仕様
直付専用型、2P 15A 125V
材質
アルミ型材、黒アルマイト
長さ(mm)
【器具】1500
幅(mm)
【器具】33
色
黒アルマイト
高さ(mm)
【器具】19
RoHS指令(10物質対応)
対応