DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品 埋込用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
白
仕様
直付専用型用、マット敷工法使用可能(LED器具取付時のみ)
注文コード
59064148
品番
DP-02602W
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
直付専用型用、マット敷工法使用可能(LED器具取付時のみ)
材質
プラスチック
幅(mm)
【器具】54.2
全長(mm)
【器具】2000
色
白
高さ(mm)
【器具】20.5
埋め込み深さ(mm)
【器具】18
RoHS指令(10物質対応)
対応