DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品ダクトレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
長さ(mm)
【器具】(ダクト)1500
色
白アルマイト
注文コード
59064191
品番
DP-02915W
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
フィードインボックス・エンドキャップ1個付、直付用木ネジ付
仕様
直付専用型、2P 15A 125V
材質
アルミ型材、白アルマイト
長さ(mm)
【器具】(ダクト)1500
幅(mm)
【器具】33
全長(mm)
【器具】1603
色
白アルマイト
高さ(mm)
【器具】19
RoHS指令(10物質対応)
対応