DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED部品ダクトレール用プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59064200
品番
DP-06012K
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
仕様
コード吊ペンダント専用、取付可能器具質量5kgまで、電気容量6A
材質
プラスチック
長さ(mm)
【器具】55
幅(mm)
【器具】30
色
黒
高さ(mm)
【器具】30
RoHS指令(10物質対応)
対応