DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
ランプ・パーツ/逆位相制御 調光器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
寸法(mm)
【器具】出20
色
プラスチック:白
注文コード
59064227
品番
DP-37154GE
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・適合・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED専用調光器、逆位相タイプ、300用、LED専用、3路オフライトスイッチ付、1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
幅(mm)
【器具】70
寸法(mm)
【器具】出20
色
プラスチック:白
容量
300
高さ(mm)
【器具】120
電源
AC100V専用
埋め込み深さ(mm)
【器具】30
埋め込み寸法(mm)
【器具】(埋込穴)51×71
RoHS指令(10物質対応)
対応