仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、一般形、プルレススイッチ付(上下-上-下)、首振片側30°(下側のみ)、上面密閉・下面開放、調光器併用不可
材質本体:鋼板、塗装、カバー:アクリル透明
幅(mm)【器具】120
寸法(mm)【器具】出135
色白
高さ(mm)【器具】169
消費電力(W)12.6
電源AC100V専用
ランプランプ付
色温度2700K
皮相値(VA)22
エネルギー消費効率(Lm/W)111.9
光源寿命40,000時間
光色電球色
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra93
定格光束(Lm)1410
調光の可否非調光
従来光源白熱灯100W×2灯相当