DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 誘導灯/非常灯
DAIKO(大光電機)の 非常灯
防災照明/非常灯
商品レビューを投稿する
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.8
消費電力(W)
23
注文コード
59064428
品番
DEG-4958WWF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥78,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
エネルギー消費効率・電圧・消費電力
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LED交換可、一般形、逆富士型
材質
本体:鋼板、塗装
長さ(mm)
【器具】632
幅(mm)
【器具】230
色
白
高さ(mm)
【器具】55
消費電力(W)
23
電源
AC100〜242V
ランプ
ランプ別梱包
色温度
5000K
皮相値(VA)
24
エネルギー消費効率(Lm/W)
137.8
光源寿命
40000時間
認定番号
3AE-1077※非常時は非常用光源だけが点灯します。
光色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra85
非常灯評定番号
LALE-022※非常時は非常用光源だけが点灯します。
定格光束(Lm)
3170
調光の可否
非調光