画像準備中

吸着マット GSKM3-4510

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード59064541 品番GSKM3-4510
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

裏面の強固な粘着フィルムによりしっかり床面に貼り付きます。
床面への油・水等の染み出しを防止します。
はがすのも簡単、糊残りもありません。
油水兼用

材質ポリエステル 厚さ(mm)3 質量(kg)2.9 寸法幅450mm×10m 吸収量(L)16.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする