ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 液体吸収材・処理剤
ギガ・セレクションの シートタイプ吸収材
吸着マット GSKM3-9010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
59064550
品番
GSKM3-9010
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
裏面の強固な粘着フィルムによりしっかり床面に貼り付きます。
床面への油・水等の染み出しを防止します。
はがすのも簡単、糊残りもありません。
油水兼用
材質
ポリエステル
厚さ(mm)
3
質量(kg)
5.8
寸法
幅900mm×10m
吸収量(L)
33.2