Igus(イグス)
ブラケット E2マイクロ 06型 固定型(両端セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
くし歯型ケーブルクランプ付き
注文コード
59064661
品番
060.30.12PZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
歯数
3
タイプ
くし歯型ケーブルクランプ付き
使用温度範囲(℃)
-40~+120
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
37.0
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB