画像準備中

CS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59064681 品番CS-QP80-3M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要
2K解像度のクリアな映像
2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。
IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能
保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。
玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。
電源コードとPoEの両対応
電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。
電源の取り方に合わせて選べます。
暗視機能の切り替えが可能
赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。
自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。
昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。
動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知
動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。
人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。

仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動 質量(g)約 443 (本体のみ) ポート数1ポート 電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電 適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX) 対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上 入力ACアダプタ:DC 12V/1A レンズf:3.2 mm、F:1.6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183 インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット 解像度最大 2K (2304×1296) 保管温湿度範囲温度 -40〜70℃、湿度 0〜95% (結露なきこと) 動作温湿度範囲温度 -20〜50℃、湿度 0〜95% (結露なきこと) 防塵防水性能IP66 映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素 LED有線LAN接続(緑色) 耐衝撃性非対応 コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX 取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ) ホワイトバランス自動 撮影距離(cm)30 〜 ∞ 絞り固定 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20〜30m) フレームレート最大 15 フレーム/秒 音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー) 画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平) アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知 音声圧縮方式G.711A 画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEG ゲインコントロール自動 向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 microSDカード最大 256GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする