画像準備中

INXG-BT90I 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59064690 品番INXG-BT90I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プラネックス PLANEX 10ギガビット対応 PoE++インジェクター(アダプター) INXG-BT90I の 商品概要
最新のIEEE 802.3bt(PoE++)タイプ4、クラス8に対応
PoEはデータと電力を同時に1本のLANケーブルを通じて供給できます。
Wi-Fiアクセスポイント、ネットワークカメラ、IP電話などPoE受電に対応した機器での利用が一般的です。
Wi-Fiアクセスポイントやネットワークカメラを壁や天井に設置する際に、電源ケーブルが不要となるため PoEの利用で設置が容易となります。
10Gbps の高速通信に対応
IEEE 802.3anに準拠し、最大転送速度10Gbps(理論値)の高速通信に対応。
最大転送速度5Gbps/2.5Gbps(理論値)のマルチギガビットにも対応し、従来のギガビット[最大転送速度1Gbps (理論値)] に比べ、大幅なスピードアップを実現します。
Wi-Fi 7や4K/8K映像配信などの高帯域を必要とするアプリケーションに最適です。
ハイパワー・高速通信を必要とするWi-Fi 6/6E/7アクセスポイントに最適
法人向けのWi-Fi 6/6E/7対応アクセスポイントでは、最大通信速度4.8Gbps以上、有線LANに2.5G/5G/10GBASE-Tを備え、PoE++による高出力給電を必要とする製品が増えています。
本製品は10GBASE-TおよびPoE++に対応したインジェクターとして、これらの高性能アクセスポイントに最適です。
電源が確保しづらい場所に最適
IEEE802.3af/IEEE802.3at/IEEE802.3btに準拠し、カテゴリ5e以上のストレートタイプLANケーブルで最大100mまでの電力供給が可能です。
天井・屋外ポールなど電源の取りにくい場所に設置されたアクセスポイントやネットワークカメラに最適です。
壁掛け可能
固定用の取り付け穴を備えており、壁やラックへの設置が可能です。
限られたスペースにも柔軟に対応できます。

付属品INXG-BT90I(本製品)、電源ケーブル、スタートガイド、保証書 質量(g)678(本体のみ) 電源100〜240V AC、50 / 60Hz 適合規格IEEE 802.3 10BASE-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T / IEEE 802.3bz 2.5G / 5GBASE-T / IEEE 802.3an 10GBASE-T / IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) / IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) / IEEE 802.3bt Power over Ethernet (PoE++) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83.5×38×194 機能過電流過電圧保護短絡保護 構成RJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5G / 5GBASE-T、10GBASE-T 動作環境【温度】0〜40℃【湿度】10〜90%(結露なきこと) 保証期間3年間 環境対応RoHS(10物質) ケーブルUTP LAN ケーブルカテゴリ5e以上 LEDPoE(緑)、PWR(緑) 取得規格VCCI Class A 保管環境【温度】-40〜70℃【湿度】5〜90%(結露なきこと) データ転送速度10M / 100M / 1000M / 2.5G / 5G / 10Gbps(Half-duplex) / 20M / 200M / 2000M / 5G / 10G / 20Gbps(Full-duplex) RoHS指令(10物質対応)対応 最大電力(W)PoE:90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする