画像準備中

SCB-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59064717 品番 8219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

本格的シューティング・射撃手袋。
人差し指腹側の縫い目をずらしトリガーを引いた際あたりがない。
甲側はシャーリング形状で握りが自然と楽にできる形状。
人間工学的立体縫製を取り入れシューティングにストレスなく集中。
本体は国産の牛本革を使用、一部スウェードを使用しデザインもスタイリッシュ。
甲ナックル部分はにはPROHANDSの文字がジャガード織されており高級感もあり。
お客様により様々なお使い方をお試し下さい。

用途射撃用手袋 仕様当て付き 材質国産牛本革 厚さ(mm)0.6〜0.7 ブラック サイズLL 全長(cm)22.7 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)23.5 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする