曜日別特売

SCC-01

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)22
内容量1双注文コード59064735品番8221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

本格的シューティング・射撃手袋。
人差し指腹側の縫い目をずらしトリガーを引いた際あたりがない。
甲側はシャーリング形状で握りが自然と楽にできる形状。
人間工学的立体縫製を取り入れシューティングにストレスなく集中。
本体は国産の牛本革を使用、一部スウェードを使用しデザインもスタイリッシュ。
甲ナックル部分はにはPROHANDSの文字がジャガード織されており高級感もあり。
お客様により様々なお使い方をお試し下さい。

用途射撃用手袋仕様当て付き材質国産牛革・一部スエード厚さ(mm)0.6~0.7カモフラサイズL全長(cm)22中指長(cm)9.3手のひらまわり(cm)22.5袖口仕様マジック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする