画像準備中

KJ-270

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 59064778 品番 2795
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

高い防水性と透湿性を併せ持つ本体3層構造の頑丈バリアが安全性を確保する最強モデル。
手袋内部に防水フィルムを入れ込み防水仕様に仕上げているので 、放水作業やレスキュー時でも内部に水が浸入せず作業性が落ちません。
インナーに発熱ポリエステルを使用しているので、保温性も高く秋から冬にかけての活動にも最適。
また、手の平は高耐久タイプの人工皮革を使用し4層構造で仕上げることで
ガラスなどの破片なども握れるほど切り裂きに強く安全に手を守ります。
またホールド感を高める為袖はロング形状仕様。
4か所の反射材で視認性も確保し、指先は耐摩耗性に優れソフト感もあるNX3000を使用し耐久だけでなく細かな作業まで出来る様仕上げました。

用途作業性 / 安全性 / 防水性 / 保温性 / ホールド感を兼ね備えた最強装備のレスキュー・消防グローブ KJ-270。 OR サイズL インナー発熱ポリエステル・透湿防水フィルム 機能指先補強・立体縫製・反射材・洗える・防水仕様・ガンカット(手の平に縫い目を無くした縫製。長時間の作業にも疲れが軽減されます。縫い目がないため糸切れが発生せず耐久性もアップされます。) 手のひらまわり(cm)24〜25 材質(甲)高耐久人工皮革 素材アラミド繊維
注意
※完全防水ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする