Igus(イグス)
ブラケット E08/Z08型用 固定型(両端セット)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
くし歯型ケーブルクランプ付き
注文コード
59064844
品番
080.50.12PZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,339
販売価格(税別)
¥
1,217
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法A(mm)
42
寸法B(mm)
58.2
歯数
5
タイプ
くし歯型ケーブルクランプ付き
材質
イグミッドG
使用温度範囲(℃)
-40~+120
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB