※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
ブラケット E300/Z300型用 固定型(両端セット)
商品レビューを投稿する
78日以内出荷
返品不可
78日以内出荷とは
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし
くし歯型ケーブルクランプなし
くし歯型ケーブルクランプ付き
寸法A(mm)
78
53
78
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59065255
品番
E3100.12PZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
材質
イグミッドG
歯数
10
タイプ
くし歯型ケーブルクランプなし
使用温度範囲(℃)
-40~+120
寸法A(mm)
78
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 HB
電力レンジ
120