ホルダー 分離式 管ヒューズ用

(58件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59065352 品番 WH069M
販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

リード線がついているので取付の際に便利にご使用頂けます。

電流(A)20(最大) コード径(Φmm)約15 用途電装品・回路の保護や漏電防止等 付属コード2.0sq 使用可能電力DC12V240W以下/DC24V480W以下 適合ヒューズ管サイズ(mm)6.5×30
注意
※管ヒューズは付属しておりませんご注意ください。
※適合サイズ以外の管ヒューズのご使用はお止め下さい。
※水のかかる恐れがある状況での使用は錆びや腐食、ショートの原因になりますのでおやめください。
※8時間以上の連続使用はおやめください。
※ホルダーは通気性のよい場所に取付けをお願いします。
※80度以上になる可能性がある場所では使用しないでさい。
※本製品は自動車専用です他の用途でのご使用はしないで下さい。

商品説明動画

【ホルダー 分離式 管ヒューズ用】取付簡単!リード線付きで便利な製品紹介

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:269
RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:159
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:303

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-20
用途:
カーオーディオ電源

カーオーディオ機器の電源用に使用しますが、ACCやリモート配線に使用するので1A程度に対応するものであれば十分なのですが、配線径が太い方が安心ですし価格の高くはないの使用します

対象商品:
59065343
2025-08-04
用途:
車両電装機器の設置時、電源配線回路に使用
卸売・小売業

とても使い易い…
ホルダーの開閉も硬過ぎず柔らか過ぎず。
10Aシール貼付けなので以下の電流使用なら十分な線材と思う
当方の作業には必要十分なので常時予備に保有しています

2025-08-08
用途:
トラック修理
株式会社新潟パック販売 様

全く問題なく機能しています。また外出せずに購入できるところが良いです

2025-08-04
用途:
車の分岐配線

最近はこのタイプが少なくなりました。自動車以外にも使っています。大きくアンペアが書いてあるので便利。

2025-02-01
用途:
オートバイの電装品の修理、取付
菱沼商会 様

どなたかも言ってますが、10Aのシールが剥がれ易いですね、それ以外は黒い配線でも、使いたい色の収縮チューブを目印にチョット被せれば、何色の配線にも使えるので、値段を考えれば赤でなくとも、それはそれで良いと思いますよ。

2025-05-07
用途:
軽トラに
農・林・水産業

燃料ポンプに取付け。
シンプルなのが一番。安くても問題無し。

2025-01-31
用途:
車の電装品の配線

ヒューズボックスからとる電源でカーナビやETCの後付け電装品には必ずこれを付けます。物は良いです

2024-11-13
用途:
機械のメインテナンス時
農・林・水産業

フォークリフトのメインヒューズのホルダーが破損したので応急修理しました。

電線が太いので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の仕様書はございますか。
回答:
仕様書等のご用意はございません。
2021-03-11
質問:
定格寿命を教えてください。
回答:
定格寿命の設定はございません。
2021-03-11

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする