フローバル
ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法HEX(mm)
22
12
17
19
22
27
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59065408
品番
OJ-NA 1/2
参考基準価格(税別)
¥336
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L1
43
L2
17
Φd
12
接続ねじ
【R】1/2
寸法HEX(mm)
22
注意
※写真は代表画像です。