OJ-NA 3/4 ニップル フローバル 59065417

OJ-NA 3/4 ニップル フローバル 59065417
OJ-NA 3/4 ニップル フローバル 59065417
OJ-NA 3/4 ニップル フローバル 59065417

ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法HEX(mm)27
内容量1個注文コード59065417品番OJ-NA 3/4
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

表面は3価クロメート処理
RoHS適合品

用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質S20CL148L219Φd18接続ねじ【R】3/4寸法HEX(mm)27
注意
※写真は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする