フローバル
ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
寸法HEX(mm)
36
12
17
19
22
27
36
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59065426
品番
OJ-NA 1”
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
表面は3価クロメート処理
RoHS適合品
用途
最高使用圧力:210kgf/cm2
ねじはJIS B 0203による
材質
S20C
L1
53
L2
21
Φd
24
接続ねじ
【R】1”
寸法HEX(mm)
36
注意
※写真は代表画像です。