移動式インフォメーションカウンター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59065448 品番 MCT-R12WW
参考基準価格(税別)¥208,700 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

キャスター付でスピーディに移動、折り畳んでコンパクトに収納できます。
折り畳みは天板ハネ上げ式、安全に考慮した中間位置ストップ式を採用しました。
スライドスタック式で、170mmピッチで収納できます。
受付業務など簡単な作業ができるように木製の中棚を設けてします。
天板左右にコードホールがついています。電話やPC・タブレット端末を利用できます。
ストッパー付キャスターは、踏み込むだけで固定・解除ができます。

間口(mm)1200 奥行(mm)680 高さ(mm)950 用途イベントや展示会などで便利な移動式インフオメーションカウンターです。 仕様折り畳み用レバーハンドル、木製中棚、コードホール付、プッシュリターン式ストッパー付キャスター 材質(天板)メラミン化粧板・オレフィン系樹脂エッジ巻、(本体)スチール製・メラミン焼付塗装 (天板・幕板)ホワイト、(脚部)シルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×680×950 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする