生興
生興の カウンター・演台
生興の カウンター
インフォメーションカウンター 無人タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59065475
品番
CIF-N80RWW
参考基準価格(税別)
¥151,100
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
壁突け用無人受付カウンター
間口(mm)
800
奥行(mm)
400
高さ(mm)
950
用途
電話機を置き、来訪者の方に用事のある部署へ連絡をいれて頂きます。
仕様
コードホール付
材質
(天板)メラミン化粧板・ソフトエッジ巻(本体)木製・メラミン化粧板張り
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×950
グリーン購入法
適合
注意
※壁面に置きます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません