生興
生興の カウンター・演台
生興の カウンター
インフォメーションカウンター 無人タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59065493
品番
BIF-80G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥63,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁突け用無人受付カウンター
間口(mm)
800
奥行(mm)
420
高さ(mm)
900
用途
電話機を置き、来訪者の方に用事のある部署へ連絡をいれて頂きます。
仕様
コードホール付
材質
(天板)メラミン化粧板・共縁、(本体)木製・メラミン化粧板張り
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×420×900
グリーン購入法
適合
注意
※壁面に置きます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,200
/
税込
¥
3,520
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59065493
BIF-80G
59065484
BIF-80W
インフォメーションカウンター 無人タイプ
生興
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)