M1251BS-2 ギボシ端子 分離型 モノタロウ 59065562 M1251BS-2 ギボシ端子 分離型 モノタロウ 59065562 M1251BS-2 ギボシ端子 分離型 モノタロウ 59065562

ギボシ端子 分離型

(107件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード59065562 品番M1251BS-2
販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防錆処理済みで錆びにくくなっています。
電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。

適合電線(mm2)0.5〜2.0 用途配線コードの接続に。 材質黄銅(スズメッキ) 厚さ(mm)0.3 全長(mm)20.8 使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下
注意
※接続には専用の電工ペンチで確実にかしめをお願いします。かしめの不良はショートや発熱の原因になり事故につながる恐れがあります。
※適合サイズ以上の電線を使用しないでください。
※水のかかる場所での使用は錆びや腐食、またショートの原因になりますのでおやめください。
※本製品は自動車用ですその他の用途でのご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
分岐

既存の配線に割り込む分岐端子を作っています
オス端子と分離端子を組み合わせ一つにします
コンパクトで必要がなくなったら外せば元に戻せるので便利です

対象商品:
59065562
2025-04-18
用途:
カーナビ、ドラレコ、ETC
島田商事株式会社 様

無理せずに、オーディオ配線から、ドラレコやETC に電源を分配するのに使っています。
もう少し(純正オーディオ配線の太さに)カシメ部を絞ってもらうと使いやすくなります。

1人が参考にしています
2025-02-09
用途:
配線時
自動車・二輪車・自転車関連業

分岐の配線によく使用するので購入しました。
特に悪くなく使用できました。

対象商品:
59065562
2024-08-06
用途:
トラック整備

安くてとてもいいと思います。ギボシ関係は、モノタロウの商品を使っています。

対象商品:
59065562
2024-06-08
用途:
車の電装用
郷田歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

まあこれだけあれば素人ですから一生分あると思いますよ。

1人が参考にしています
対象商品:
59065562
2024-04-28
用途:
バイク修理
山口工務店 様 (建設業・工事業)

配線分岐が楽になります。シングルタイプより端子の引っ掛かりがない為、少し抜けやすいですが、他メーカーの物も同じような作りのようです。

対象商品:
59065562
2024-03-12
用途:
車のレストア
卸売・小売業

LEDや新規で増設する機材の接続にとても役立ちます。コスパもいいので、また利用します。

対象商品:
59065562
2024-03-30
用途:
ボートトレーラーの配線

コスパ最高です。定期的に配線交換するのに安くできてありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
スリープは付いていますか。
回答:
スリープはついておりません。
下記が適合のスリープでございます。

モノタロウ 分離型ギボシ端子用絶縁スリーブ
注文コード 59065571 品番 M1251-PVC
内容量 1袋(50個)
https://www.monotaro.com/p/5906/5571/
3人が参考にしています
2021-11-04

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする