生興
生興の カウンター・演台
生興の 演台
会議・サポートツール 演台 EDシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59065563
品番
ED-910K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥92,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お求めやすい演台です
間口(mm)
900
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1000
用途
研修会の司会や説明時に利用します
仕様
固定棚付
材質
(天板・本体・巾木)ソフトエッジ巻き・メラミン化粧板
色
(本体)ライトオーク、(エッジ・巾木)ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×450×1000
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません