ツールキャビネット

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59065596 品番TC-8B
参考基準価格(税別)¥230,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハンドルとパーツケース付天板の使い分けができる。
大型キャスター付で移動がラクラク。
大容量引出し7段タイプ(キーロック付)。
軽い力でスムーズに引き出せるボールベアリングスライダ。

耐荷重(kg)240 材質(本体)スチール 高さ(mm)857 奥行(mm)676 間口(mm)459 用途工具やパーツの収納・整理に。 本体質量(kg)68 取付寸法(mm)(ハンドル・キャスタ)W750×D460×H1000、(天板・キャスタ)W960×D520×H1040 引出し7段
取扱説明書:(0.22MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59065596
2014-10-08
用途:
複数場所で工具を必要とする作業

女性一人での組み立ては重いので難しいです。キャビネット引出内に車輪があると助かります。ひきだしがうまく閉まらないので、しっかり閉まる仕組みのほうが安全かと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする