約230mm〜410mmの四段切り替えスライドバ-で、手の届かない狭い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単!
サイズがある程度自由なので使いやすいと感じました。
普段あまりしない作業なのでサイズ別にそろえるのはもったいないがこれならいろいろなサイズがこれ一本で作業できるので重宝しました。
2ホール水栓を1ホールに交換するために買いました。素人なのでサイズが分からないのでこれを買いました。でも狭い所には厳しい感じです。もしかしたら買い直しかな?
手洗の奥で狭い所の使用のため、重く使いにくいので軽くしてください。
裏のネジが緩んできたので購入しました。元々作業スペースが狭い所なので工具としてはまあこんなもんかなとおもいます。
普通に使えて安いと思います
残念ながら、今回は役に立ちませんでした、もう少しコンパクトなら、良かった。
想像していた通り狭いところの使用は困難。