会議テーブル・折り畳み式 TKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59065667 品番 TK-1845-AR
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お求めやすいテーブルです

用途
会議・打ち合わせ・研修会の時に
余分なテーブルは、折り畳んで収納しておきます。
(天板)ローズ、(脚)ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)14 耐荷重(kg)約45 仕様パイプ棚付 材質(天板)メラミン化粧板・共縁、(脚)25mm角パイプ・メラミン焼付塗装 幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)450 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700 脚間隔(mm)1553 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする