生興
生興の デスク・テーブル
生興の 会議テーブル
生興の 折りたたみ会議テーブル
会議テーブル・折り畳み式 TZシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59065694
品番
TZ-1860-AR
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
お求めやすいテーブルです
用途
会議・打ち合わせ・研修会の時に
余分なテーブルは、折り畳んで収納しておきます。
色
(天板)ローズ、(脚)ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×600×330
質量(kg)
14.4
材質
(天板)メラミン化粧板・共縁、(脚)25mm角パイプ・メラミン焼付塗装
幅(mm)
1800
高さ(mm)
330
奥行(mm)
600
キャスター
なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×600×330
脚間隔(mm)
1553
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません