TE-D3000 ポータブル蓄電池 BCエナジー 59065767 TE-D3000 ポータブル蓄電池 BCエナジー 59065767 TE-D3000 ポータブル蓄電池 BCエナジー 59065767 TE-D3000 ポータブル蓄電池 BCエナジー 59065767 TE-D3000 ポータブル蓄電池 BCエナジー 59065767

ポータブル蓄電池

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59065767 品番 TE-D3000
参考基準価格(税別)¥420,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別)
419,800
質量(kg)38 サイズW530×D320×H430 出力【5521/6014 ポート】12V/6A【Type-C】PD60W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A)【USB】5V/2.4/3.1A/QC3.0(5V/3/3.4A、9V/2A、12V/1.5A)【シガー ソケット】12V/10A 定格電力:100V 定格周波数(Hz)50/60 入力【AC】家庭用コンセント(100〜120V、Max.600W)【DC】車載用シガーソケット(12〜15V/24〜30V、Max.160W)【ソーラー】(MPPTコントロールシステム)36〜140V、Max.600W 出力波形純正弦波(全高調波歪み率<3%) バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池 使用湿度範囲放電時:-20℃〜50℃/充電時:0℃〜45℃ バッテリー容量(Ah)105 定格出力容量(VA)3000(最大6000) 充放電回数>3000サイクル(容量維持率80%) バッテリー容量(Wh)2688(105Ah/25.6V)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,100 / 税込 ¥3,410
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする