曜日別特売
- BBQ ゲーム 10 eyeup(アイアップ) 59065785

本体

- BBQ ゲーム 10 eyeup(アイアップ) 59065785
- BBQ ゲーム 10 eyeup(アイアップ) 59065785
- BBQ ゲーム 10 eyeup(アイアップ) 59065785
- BBQ ゲーム 10 eyeup(アイアップ) 59065785
- BBQ ゲーム 10 eyeup(アイアップ) 59065785
- BBQ ゲーム 10 eyeup(アイアップ) 59065785
- BBQ ゲーム 10 eyeup(アイアップ) 59065785

BBQ ゲーム 10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59065785品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,795
販売価格(税別)
3,450

10種類の遊びが楽しめるボードゲーム。串に刺す・焼く・ひっくり返すなど、BBQらしいアクションを取り入れたゲームが満載で、子どもから大人まで盛り上がれます。
材ピースが「生」と「焼き」の両面仕様になっており、リバーシゲームとして遊べます。
さらに、すごろくやバランスゲームなど、知育要素や運動感覚を刺激する工夫もされています。
素材はABSやPVCで丈夫かつ軽量、持ち運びやすいパッケージ設計で外でも遊べます。

材質食材ピース、串:ABS、グリルシート、すごろくシート:PVC、取扱説明書:紙適合年齢(歳)6以上

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブロック/パズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする