生興
生興の デスク・テーブル
生興の 会議テーブル
生興の スタッキング会議テーブル
会議テーブル・スタック式 FRシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59065843
品番
FR-1845-W
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
研修会に打ち合わせ会議にレイアウトの変更、移動や収納作業が多いスペースに最適なテーブルです
色
ホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1800×450×700
質量(kg)
24
パネル
なし
用途
余分なテーブルは、レバーひとつで折り畳んで収納。キャスター付なので一人でラクラク移動ができます。
仕様
並行スタック、ハネ上げ式天板、棚なし、幕板なし、カバン掛けフック付、アジャスター付キャスター(2ケストッパー付)
材質
(天板)ダップ化粧板・ABS樹脂エッジ、(脚)スチール製丸パイプ二重管構造・粉体塗装
幅(mm)
1800
高さ(mm)
700
ピッチ(mm)
125(平行スタック)
奥行(mm)
450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1800×450×700
脚間隔(mm)
1563
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません