本体

- いみとりかるた GP[学童・教育用品] 59065916 - いみとりかるた GP[学童・教育用品] 59065916 - いみとりかるた GP[学童・教育用品] 59065916 - いみとりかるた GP[学童・教育用品] 59065916 - いみとりかるた GP[学童・教育用品] 59065916

いみとりかるた

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59065916 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600

読み札に書かれた”言葉の意味”を聞いて、対応する言葉の取り札を素早く取るカルタゲーム。
小学館の国語辞典をベースに、語彙力・理解力が自然と身につきます。
初級〜発展、自作カードまでレベル調整も自在。子どもから大人まで、学びながら盛り上がれる知育ボードゲームです。
カードは「初級」「上級」「発展」「自作」の4種類に分かれており、年齢や語彙レベルに応じて遊び方を調整できます。

仕様プレイ人数:3〜10人、プレイ時間:約15分 セット内容取り札カード、読み札カード、説明書、自作用白紙カード(30枚) 適合年齢(歳)5以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする