会議テーブル・スタック式 FRシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59066017 品番 FR-P1845-W
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

研修会に打ち合わせ会議にレイアウトの変更、移動や収納作業が多いスペースに最適なテーブルです

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700 質量(kg)27 パネルあり 用途余分なテーブルは、レバーひとつで折り畳んで収納。キャスター付なので一人でラクラク移動ができます。 仕様並行スタック、ハネ上げ式天板、棚なし、幕板付、カバン掛けフック付、アジャスター付キャスター(2ケストッパー付) 材質(天板)ダップ化粧板・ABS樹脂エッジ、(脚)スチール製丸パイプ二重管構造・粉体塗装 幅(mm)1800 高さ(mm)700 ピッチ(mm)125(平行スタック) 奥行(mm)450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×700 脚間隔(mm)1563 グリーン購入法適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする