ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ワゴン
ギガ・セレクションの スチールワゴン
ギガ・セレクションの アングル式ワゴン
カートテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59066135
品番
MS-HCB
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
材質
本体/スチール、キャスタ/PP
質量(kg)
36.5
色
ブラック
キャスター
固定車×2、自在ストッパ付×2
キャスター径(Φmm)
100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
932×619×958
総耐荷重(kg)
全体/250 1段/30