MTS-1890OTD 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興 59066148

※棚なしタイプ

MTS-1890OTD 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興 59066148 MTS-1890OTD 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興 59066148 MTS-1890OTD 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興 59066148

会議・食堂テーブル・固定脚タイプ MTSシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59066148 品番MTS-1890OTD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,600
この商品は176種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい固定脚タイプのスタンダードテーブル

幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)900 用途スペースや人数、ご利用方法にあわせて、多彩な寸法と天板カラーをご用意しております。 仕様棚なし、アジャスター付 材質(天板)メラミン化粧板・硬質ABS樹脂エッジ、(脚)ステンレスグラッドパイプ (天板)ダークブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700 グリーン購入法適合 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×700
注意
※ダークブラウン色は、明るい色に比べ指紋汚れが目立ちやすくなっています。汚れが著しい場合には、中性洗剤で拭き取り、洗剤が残らないように水拭きした後、やわらかい布で乾拭きしてください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・個人宅様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
59066148 MTS-1890OTD 75319939 MTS-N1890OTD 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ  MTSシリーズ 生興 会議・食堂テーブル・固定脚タイプ MTSシリーズ 生興 1台 37,980 税込41,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
59066482
2020-11-01
用途:
デスクワーク
不動産業

サイズ違いを2台購入してL字状ににして使っています。組立も簡単で部品一つ一つもシッカリしています。通常L字のデスクは安価ではあるものの、それなりに華奢な構造・部品のものが多いです。パソコンモニターを置くには奥行きも必要ですから、サイズのチョイスが多いこのシリーズから選びました。
一つ困ったことは2台を一緒に配達してもらいたかったのに、リクエストしてもダメでした。

対象商品:
59067103
2018-02-16
用途:
軽作業、食事、その他
株式会社 宮本スポーツ 様 (卸売・小売業)

予想通りの商品でしたが、再三にわたり寸法を確認したつもりが、見落としてしまい、すべての条件が満たされていない現状です。
全体評価はまあまあというところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする