画像準備中

ツールカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59066151 品番 TC-S22B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥74,800 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
付属品滑り止めマット 材質本体/スチール(亜鉛メッキコーティング) 質量(kg)28.5 本体/ブラック、引き出し/グレー キャスター固定車×2、自在ストッパ付×2 材質(キャスター)PP キャスター径(Φmm)75 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×347×650 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大:590×324×155・小:590×324×75 総耐荷重(kg)200(引き出し1個にゆき30kg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする