ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ワゴン
ギガ・セレクションの スチールワゴン
ギガ・セレクションの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ツールカート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59066178
品番
NTC-LHP25B
参考基準価格(税別)
¥132,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
付属品
滑り止めマット
材質
本体/スチール(亜鉛メッキコーティング)
質量(kg)
67.9
色
本体/ブラック、引き出し/グレー
キャスター
固定車×2、自在ストッパ付×2
材質(キャスター)
TPR
キャスター径(Φmm)
125
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
681×459×1000
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大:308×397×150・小:308×397×70
総耐荷重(kg)
400(引き出し1個にゆき30kg)