DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の 避難用品
DOD(ディーオーディー)の 寝袋・毛布
シュルリール(2個セット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59066248
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
釣具やキャンプギアはもちろん、鍵やパスケースなどを取り付けられるカラビナリール。2個セット。
釣り、登山、フェス、通勤――大事なものを落としたくないシーンに。
セット内容
製品本体×2
材質
ABS、亜鉛合金、ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約50/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)14×3.8×1.3/個