DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の 避難用品
DOD(ディーオーディー)の 寝袋・毛布
ハリハズシ・シュルリール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59066257
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
魚にかかった針をスムーズに外し、手返しよく釣果を上げる針外し。
万が一手が滑っても悲しい思いをしないように、カラビナリールを付属させました。
セット内容
カラビナリール(ストラップつき)、針外し(フォーセップ)
材質
カラビナリール(ストラップつき):ABS、亜鉛合金、ナイロン / 針外し(フォーセップ):ステンレススチール
色
シルバー
質量(g)
約55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
カラビナリール(ストラップ付き):(約)14×3.8×1.3 / 針外し:(約)14×6.8×1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59066257
-
59069188
-
ハリハズシ・シュルリール
DOD(ディーオーディー)
1個
¥
3,398
税込
¥
3,738
注文コードが変更になりました