ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの 液体吸収材・処理剤
ギガ・セレクションの ロールタイプ油吸収材
油吸着材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
59069118
品番
GSA3-25M
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
ミシン目入り
手で簡単にカット可能!
箱もコンパクト!
撥水性で、水面に浮かせ油だけを吸着することができます。
100枚だと多すぎる
大きい箱だと保管に困る
小分けにして
現場に持って行きたい
形状
シート
厚さ(mm)
3
吸収量(L/枚)
0.68
サイズ(mm)
【カット前】幅400×縦500【カット後】幅400×縦250
関連資料:
(0.94MB)