DOD(ディーオーディー)
DOD(ディーオーディー)の 避難用品
DOD(ディーオーディー)の 寝袋・毛布
シュルリール(2個セット)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59069179
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
釣具やキャンプギアはもちろん、鍵やパスケースなどを取り付けられるカラビナリール。2個セット。
釣り、登山、フェス、通勤――大事なものを落としたくないシーンに。
セット内容
製品本体×2
材質
ABS、亜鉛合金、ナイロン
色
ブラック
質量(g)
約50/個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)14×3.8×1.3/個
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59069179
-
59066248
-
シュルリール(2個セット)
DOD(ディーオーディー)
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました